Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 020 Verpackungsbox Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Colompac CP 020 Verpackungsbox Braun
Colompac CP 020 Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30127795
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP02006020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
270 x 190 x 80 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
103.8 g
Paketgewicht
2080 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.