Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 602076C Dekorative Bänder 250 m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 602076C Dekorative Bänder 250 m Silber
Clairefontaine 602076C Dekorative Bänder 250 m Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30117728
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     602076C
EAN/GTIN:
     3065506020768
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Glanz
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
250 m
Breite
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
602006C
ab € 4,24*
Sonstiges
Clairefontaine
602050C
ab € 3,62*
Sonstiges
Clairefontaine
602072C
ab € 3,84*
Sonstiges
Clairefontaine
602075C
ab € 3,83*
Sonstiges
Clairefontaine
602098C
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.