Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 602013C Dekorative Bänder 250 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 602013C Dekorative Bänder 250 m Blau
Clairefontaine 602013C Dekorative Bänder 250 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30117121
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     602013C
EAN/GTIN:
     3065506020133
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Glanz
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
250 m
Breite
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.