| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30109315 Herst.-Nr.: PDS-5701 EAN/GTIN: 4260134126687 |
| |
|
| | |
| PureMounts DS Tablet Gehäuse PDS-5701 für Apple iPad 2 / 3 / 4 / 5 / 6, iPad Air 1 /2 und iPad Pro 9,7", abschließbar, inkl. Diebstahlsicherung, weiß Dieses abschließbare und diebstahlsichere Tablet Gehäuse von PureMounts DS ist kompatibel mit Apple iPad 2 / 3 / 4 / 5 / 6, iPad Air 1 /2 und iPad Pro 9,7". Die Sicherung gegen Diebstahl geschieht mittels Schloss und Schlüssel (im Lieferumfang enthalten). Die Maße des Gehäuses betragen ca. 287 x 217 x 20 mm inkl. einer Kabelführung im Inneren. Das Gehäuse besteht aus Stahl und hat ein Nettogewicht von 1,25kg. Der "HOME"-Button ist dauerhaft, auch im abgeschloseenen Zustand von außen erreichbar. Das Gehäuse kann vertikal (Portrait) oder horizontal (Landscape) genutzt werden. Die Befestigung des Gehäuses kann direkt an der Wand oder mittels Wandhalterung PDS-5800 bis PDS-5802 geschehen. Lieferumfang Das Gehäuse wird inkl. Montagematerial sowie Schlüssel geliefert. Weitere Informationen: Merkmale | Kompatibilität | iPad2/3/4/Air | | Produktfarbe | Weiß | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 230 mm | | Verpackungstiefe | 300 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |