Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PDS-5620 Sicherheitsgehäuse für Tablet Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PDS-5620 Sicherheitsgehäuse für Tablet Aluminium, Schwarz
PureLink PDS-5620 Sicherheitsgehäuse für Tablet Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30109314
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PDS-5620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
Tablet Standfuß
Tablet Standfußhalterung
PureMounts DS Tablet Standfuß PDS-5620 für Apple iPad 2 bis 4 und iPad Air, Höhe verstellbar 700 - 1.100mm, 90° neigbar, inkl. Diebstahlsicherung Dieser abschließbare und diebstahlsichere Tablet Standfuß von PureMounts DS ist kompatibel mit Apple iPad 2, iPad 3, iPad 4 und iPad Air. Die Sicherung gegen Diebstahl geschieht mittels Schloss und Schlüssel (im Lieferumfang enthalten). Die Gesamthöhe des Standfußes ist zwischen 700 und 1.100 mm variierbar inkl. einer Kabelführung im Inneren. Der "HOME"-Button ist dauerhaft, auch im abgeschloseenen Zustand von außen erreichbar - Perfekt für den Außeneinsatz oder ""on-the-road"". Die Anbringung des Gehäuses an der tragenden Säule kann vertikal (Portrait) oder horizontal (Landscape) geschehen. Mit einer großen Neigbarkeit zwischen -90° und +90° können so alle Positionen erreicht und außerdem Blendeffekte vermieden werden. Sockelmaße: 442 x 346 mm Lieferumfang Der Standfuß wird inkl. Montagematerial sowie Schlüssel geliefert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Apple iPad 2/3/4/Air
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.