| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30109312 Herst.-Nr.: PDS-5600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PureMounts DS Tablet Standfuß PDS-5600 für Apple iPad 2 bis 4 und iPad Air, Höhe ca. 330,5mm, 90° neigbar, inkl. Diebstahlsicherung Dieser abschließbare und diebstahlsichere Tablet Standfuß von PureMounts DS ist kompatibel mit Apple iPad 2, iPad 3, iPad 4 und iPad Air. Die Sicherung gegen Diebstahl geschieht mittels Schloss und Schlüssel (im Lieferumfang enthalten). Die Gesamthöhe des Standfußes beträgt ca. 330,5mm inkl. einer Kabelführung im Inneren. Der "HOME"-Button ist dauerhaft, auch im abgeschloseenen Zustand von außen erreichbar - Perfekt für den Außeneinsatz oder "on-the-road". Die Anbringung des Gehäuses an der tragenden Säule kann vertikal (Portrait) oder horizontal (Landscape) geschehen. Mit einer großen Neigbarkeit zwischen -90° und +90° können so alle Positionen erreicht und außerdem Blendeffekte vermieden werden. Sockelmaße: 237 x 315,5 mm Lieferumfang Der Standfuß wird inkl. Montagematerial sowie Schlüssel geliefert. Weitere Informationen: Merkmale | Kompatibilität | Apple iPad 2/3/4/Air | | Produktfarbe | Aluminium, Schwarz | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 95 mm | | Verpackungstiefe | 425 mm | | Verpackungshöhe | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |