Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continenta 4851 Küchen-Schneidebrett Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continenta 4851 Küchen-Schneidebrett Holz
Continenta 4851 Küchen-Schneidebrett Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30104881
Hersteller:
     Continenta
Herst.-Nr.:
     4851
EAN/GTIN:
     4017167485102
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Holz ist ein reines Naturprodukt. Nur feucht abwischen und stehend trocknen. Zu intensive Feuchtigkeit bzw. Temperaturunterschiede können zu Verformungen, Rissen und Verfärbungen führen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Die Pflege der geölten Oberflächen mit CONTINENTA-Pflegeöl verlängert die Schönheit und Lebensdauer der Produkte.

- Dunkles Hartholz besonders alter Akazien aus nachhaltigem Anbau
- Besonders hochwertige und haltbare Verarbeitung der härtesten Hölzer
- Stimmungsvolles Mosaik aus einzeln verleimten Holzwürfeln
- Sehr hohe Materialstärke und aufwändige Details
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.