Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rebell SC2040 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rebell SC2040 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Rebell SC2040 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30083294
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     8595179505262
EAN/GTIN:
     8595179505262
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
117 g
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
2 Zeilen
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Speicherregister
9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.