Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS2C023301A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKS2C023301A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKS2C023301A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30037143
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C023301A00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
33 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
63 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.