Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS2C021001A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKS2C021001A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKS2C021001A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30037136
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C021001A00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
63 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,141*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0103J000
ab € 0,0453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.