Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP2J014701I00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKP2J014701I00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP2J014701I00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30036997
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J014701I00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
4.7 nF
Kapazitätstoleranz
2.5 %
Spannung
630 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4085*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6562*
€ 0,78088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6354*
€ 0,75613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5885*
€ 0,70032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5785*
€ 0,68842
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5285*
€ 0,62892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5185*
€ 0,61702
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.