Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP2J021001L00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKP2J021001L00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP2J021001L00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30036993
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J021001L00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
2.5 %
Spannung
630 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,264*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,2328*
€ 1,46703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.