Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP1U004704C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKP1U004704C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP1U004704C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30036976
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U004704C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
0.47 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
2000 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.