Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP1U021006B00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKP1U021006B00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP1U021006B00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30036967
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U021006B00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
2000 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 459 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.