Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-138 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 232-138 Anschlussblock 8P Grau
Wago 232-138 Anschlussblock 8P Grau
Wago 232-138 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29905517
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Eingängen und Ausgängen auf der Leiterplatte
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.5 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
23.25 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23135*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56135*
€ 3,04801
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23135*
€ 2,65531
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 24,70425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.