Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 233-112 Anschlussblock 12P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-29905325
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
233-112
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
,
leiterplattenklemme 12-polig
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27869*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,17343*
€ 3,77638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84343*
€ 3,38368
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,66869*
€ 3,17574
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27869*
€ 2,71164
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-331/250-207 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,08*
Zubehör
Wago 216-151 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 233-331 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter 1 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 8,7295*
Zubehör
Wago 233-332 Klemmenblockzubehör 500 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO 216-321 TERMINAL, FERRULE, CRIMP, YELLOW, 24AWG/
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen