Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-437 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-437 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-437 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     4147-M0178531
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.7 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,69*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,70*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3116*
€ 1,7816*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,3508*
€ 1,8408*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,35678*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5729*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74265*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,107*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,301*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,4562*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,63535*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37278*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4844*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.