Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 91 61 160 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 91 61 160 Zange
Knipex 91 61 160 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29903374
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     91 61 160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasbrechzange
Glasflachzange
Glaskröselzange
glasbrechzange knipex
  • mit weichen, griffigen Backen - zum Säubern und Korrigieren der Glaskanten, z. B. bei der Anfertigung von Bleiverglasungen - Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
141 g
Weitere Suchbegriffe: glasbrechzange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.