Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Einsatz für Datenanschlussdose für Keystone Module, IP44, Aufputz mit Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Einsatz für Datenanschlussdose für Keystone Module, IP44, Aufputz mit Klappdeckel
Digitus Einsatz für Datenanschlussdose für Keystone Module, IP44, Aufputz mit Klappdeckel
Digitus Einsatz für Datenanschlussdose für Keystone Module, IP44, Aufputz mit Klappdeckel
Digitus Einsatz für Datenanschlussdose für Keystone Module, IP44, Aufputz mit Klappdeckel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29902021
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93844-OD-1
EAN/GTIN:
     4016032370864
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
IP44 Datenanschlussdose für Keystone Module

Dieser Montageeinsatz für die Datenanschlussdose DN-93844-OD. Zusammen mit der Datenanschlussdose bekommt das Keystone Modul einen IP Wert von 44
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
ASSMANN Electronic
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.