Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom 40291338 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom 40291338 Lichtschalter Weiß
Telekom 40291338 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29856799
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40291338
EAN/GTIN:
     4025125531631
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
  • Wandtaster mit Wippe und Rahmen - Signal-LED signalisiert Senden bzw. Bestätigen u. dient zur Ausgabe von Fehlermeldungen - Montage auch im mitgelieferten Wechselrahmen möglich - Frei platzierbar durch Anschrauben oder Ankleben - Einfache Integration in bestehende Schalterserien verschiedener Hersteller. - Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) und ELSO (Joy) - Spannungsversorgung: 3V - Freifeldreichweite: bis zu 100m - Funkfrequenz: 868,3 MHz - Maximale Stromaufnahme: 30 mA - Batterien: 2 LR03 - Batterielebensdauer ca. 5 Jahre - Schutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
62.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.