Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-81425 Herst.-Nr.: 75006-MS EAN/GTIN: 4017538983565 |
| |
|
| | |
| - Anschlüsse: RJ45 Kupplung - RJ45 Kupplung
- Material Gehäuse: Metall
- Belegung: 1:1 6-8ositionen/ 8 Kontakte
- Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet
- Farbe Gehäuse: Vollmetall
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Metallisch | | Gehäusematerial | Metall | Merkmale | Buchsen-Typ | RJ-45 | | Anzahl Fassungen | 2 | | Netzwerk-Kabel Kategorie | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,14* | € 1,79* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,15* | € 1,80* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,66* | € 5,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,24* | € 6,25* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,40* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|