Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 47 Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831393
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Werkzeugkoffer mit herausnehmbarem Werkzeugträger und 2 Schubladen für kleine Teile. Inkl. Einsätze zur Unterteilung des Trägers oder der Schubladen sowie Trennwänden für die Unterteilung des Kofferinnenraums. Rollen und Tragegurt können montiert werden (als Zubehör erhältlich). Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
4650 g
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
ROLLENSET A4-12
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.