Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 1 TB Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 1 TB Orange, Silber
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 1 TB Orange, Silber
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 1 TB Orange, Silber
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 1 TB Orange, Silber
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 1 TB Orange, Silber
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 1 TB Orange, Silber
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 1 TB Orange, Silber
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 1 TB Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29690578
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     301558
EAN/GTIN:
     3660619315581
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das kleinste Mitglied der Rugged-Familie
Mit ihrem kultigen Design in Orange und ihrer ausgezeichneten Datensicherheit ist die Rugged eine unserer beliebtesten Festplatten. Bei der Rugged Mini haben wir die Größe reduziert und gleichzeitig jede Menge neuer Funktionen hinzugefügt – eine solide Investition für den Transport von Daten.

Maximale Zuverlässigkeit
Die LaCie Rugged Mini gleicht in vieler Hinsicht unserer beliebten Mobilversion der Rugged, z. B. im Hinblick auf Stoßfestigkeit und Fallbruchsicherheit. Zudem sind beide Festplatten zusätzlich mit einem Gummischutz versehen. Die Rugged Mini bietet jedoch einen weiteren Vorteil: Sie ist auch regen- und druckfest. Sollten Sie die Festplatte also einmal versehentlich mit einem 1.000 kg schweren Auto überfahren, bleiben Ihre Daten dennoch geschützt.

Die Geschwindigkeit von USB 3.0
Mit der Rugged Mini verfügen Sie über die Geschwindigkeit von USB 3.0 und volle Abwärtskompatibilität zu USB 2.0, sodass Sie diese Festplatte mit fast jedem Computer verwenden können. Mittels USB 3.0 können Sie eine 800 MB große Videodatei in weniger als 6 Sekunden übertragen. Zum Vergleich: Bei USB 2.0 dauert dies 25 Sekunden.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Breite
86 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
135.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Silber
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
129 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LaCie
LAC9000633
€ 145,38*
Zubehör
LaCie
9000298
€ 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.