Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 2899 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 2899 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P
Bals Elektrotechnik 2899 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29634475
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2899
EAN/GTIN:
     4024941028998
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
  • Schraubklemme - blau RAL 5015 - Schraubklemmen als Buchsenklemmen - Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² - Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Referenz
6 h
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
200 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310333
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.