Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine AmpEQ Hi-Res AUDIO Kopfhörer-Verstärker und Equalizer, 3,5mm Klinke, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine AmpEQ Hi-Res AUDIO Kopfhörer-Verstärker und Equalizer, 3,5mm Klinke, USB
InLine AmpEQ Hi-Res AUDIO Kopfhörer-Verstärker und Equalizer, 3,5mm Klinke, USB
InLine AmpEQ Hi-Res AUDIO Kopfhörer-Verstärker und Equalizer, 3,5mm Klinke, USB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29626453
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99201I
EAN/GTIN:
     k.A.
Erleben Sie Ihre Musik in neuem Genuss! Dieser InLine® AmpEQ Hi-Fi Kopfhörerverstärker hat einen integrierten 3-Band Equalizer und eine Loudness-Taste zur perfekten Ton-Anpassung Ihrer Lieblingsstücke, ganz nach Ihrem Geschmack.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3.5mm
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Audioeingang (L, R)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Audio
Lautstärke einstellbar
Ja
Treble Justage
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
99952P
ab € 7,24*
Zubehör
InLine
99953P
ab € 7,41*
Zubehör
InLine
99241
ab € 3,98*
Zubehör
InLine
99231
ab € 2,88*
Zubehör
InLine
99221
ab € 2,89*
Zubehör
InLine
99222
ab € 3,35*
Zubehör
InLine
99223
ab € 3,59*
Zubehör
InLine
99212
ab € 3,14*
Zubehör
InLine
99213
ab € 3,51*
Zubehör
InLine
99250
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.