Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECO-LARM E-941SA-1200 Elektromagnetisches Schloss 545 kg Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SECO-LARM E-941SA-1200 Elektromagnetisches Schloss 545 kg Edelstahl
SECO-LARM E-941SA-1200 Elektromagnetisches Schloss 545 kg Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29571778
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     E-941SA-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haftkraft
545 kg
Eingangsspannung
12/24 V
Stromverbrauch (12V)
500 mA
Stromverbrauch (24V)
250 mA
Produktfarbe
Edelstahl
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Zertifizierung
RoHS, UL, ULC, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite Elektromagnet
268 mm
Tiefe Elektromagnet
67 mm
Höhe Elektromagnet
42 mm
Plattenbreite
185 mm
Plattentiefe
61 mm
Plattenhöhe
16 mm
Gewicht
5000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.