Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Kontrollsystem - Kontrollbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Kontrollsystem - Kontrollbox
ATEN Kontrollsystem - Kontrollbox
ATEN Kontrollsystem - Kontrollbox
ATEN Kontrollsystem - Kontrollbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29539971
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VK2100K2-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264642708
Das ATEN Kontrollsystem, bestehend aus der ATEN Kontrollbox (VK2100 oder VK1100), dem ATEN Konfigurator (VK6000) und der ATEN Kontrollsystem App ist ein Standard Ethernet-basiertes Verwaltungssystem, welches sämtliche Hardware-Geräte in einem Raum oder großen Anlage miteinander verbindet, um eine zentrale Steuerung von Geräten direkt und mühelos über ein Tablet zu ermöglichen. Die VK2100 Kontrollbox fungiert als Haupt-Controller, der Konnektivität für sämtliche Hardware-Geräte bietet, die sich in einem Raum befinden. Nach dem Anschluss der Hardware ermöglicht die VK6000 Konfigurator Software eine einfache Inbetriebnahme der Geräte mit einfacher Schritt-für-Schritt Konfiguration. Die ATEN Kontrollsystem App verbindet Sie dann von jedem iOS-, Android- oder Windows-Mobilgerät / Tablet mit der VK2100 Kontrollbox, was Ihnen die Möglichkeit bietet, alle Hardware-Geräte in verschiedenen Räumen zu steuern, wann und wie Sie es mögen.
1x VK2100 ATEN Kontrollbox
1x Montageset
1x Stromkabel
9x Anschlussblöcke
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
163.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3080 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
4000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.8 W
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
DC input Spannung
12 V
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
247 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,53*
€ 1.246,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,54*
€ 1.237,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,29*
€ 1.193,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,32*
€ 1.165,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,93*
€ 1.125,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.