Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal RK7051 1,8 l 750 W Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal RK7051 1,8 l 750 W Rot, Weiß
Tefal RK7051 1,8 l 750 W Rot, Weiß
Tefal RK7051 1,8 l 750 W Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29534595
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     RK705138
EAN/GTIN:
     3045386370276
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Schüsselmaterial
Keramik
Teflonbeschichtet
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
1.8 l
Leistung
750 W
Anzahl der automatischen Programme
12
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Kochfunktionen und -programme
Dampfgaren
Ja
Bratfunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Eintopf
Ja
Risotto
Ja
Suppe
Ja
Nachtisch
Ja
Joghurt
Ja
Verpackungsdaten
Rezeptbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.