Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-407 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-407 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-407 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     721-01424759
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.7 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,65*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,107*
€ 1,707*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,11228*
€ 1,71228*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,283*
€ 1,713*
3 Tage
251
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,35678*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5729*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74265*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,301*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,4562*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,63535*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37278*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4844*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.