Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-408 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-408 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-408 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     4147-M0118331
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.9 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,301*
€ 1,991*
4 Tage
186
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,30724*
€ 1,99724*
3 Tage
612
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,01*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,509*
€ 2,019*
23 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,56*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,781*
€ 2,11939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,741*
€ 2,07179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,561*
€ 1,85759
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,301*
€ 1,54819
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,35678*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5729*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74265*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,107*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,4562*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,63535*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37278*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4844*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.