| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29300563 Herst.-Nr.: 82307 EAN/GTIN: 4002911823071 |
| |
|
| | |
| Tischdecken aus PP-Vlies "soft selection" Abmessungen: 120 x 180 cm PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 % Polypropylen
- weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und feuchtigkeitsresistent - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 50 g/m² - gefaltet in der Packung - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 120 x 180 cm | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Cremefarben | | Material | Polypropylen (PP) | | Wasserfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |