Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX04 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX04 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX04 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX04 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX04 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29244231
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX04
EAN/GTIN:
     4260283115846
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange transparente Kunststoff-Folientaschen eignen sich perfekt, um Ihren selbst erstellten CDs professionell zu verpacken. Die passgenauen Folientaschen eignen sich für eine Standard 10.4mm CD-Hülle oder auch alternativ für zwei schmale 5.2mm CD-Hüllen. Durch den selbstklebenden Streifen, lässt sich die Lasche ohne spezielle Vorrichtung verschließen.

- Farbe: transparent.
- Material: Kunststoff.
- Verpackung: 100er Pack.
- Transparente Klarsichtfolie.
- Selbstklebender Verschlussstreifen.
- Professionelle Aufmachung.
- Geeignet für eine 10.4mm CD-Hülle oder zwei 5.2mm CD-Hüllen.
- Abmessungen (ca.): 130 x 155mm.
- selbstklebende Lasche: 35mm.

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- ideal zur professionellen Verpackung Ihrer Medien.
- geeignet für eine 10.4mm CD-Hülle oder zwei 5.2mm CD-Hüllen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
155 mm
Dicke
15 mm
Gewicht
190 g
Design
Etui-Typ
Schutzhülle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Entfernbare Seiten
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX01
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.