Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Messbecher 1.0 l Gourmet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Messbecher 1.0 l Gourmet
WMF Messbecher 1.0 l Gourmet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29234821
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.0597.2000
EAN/GTIN:
     4000530573193
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Gourmet heißt die vielfältige Küchenhelfer-Kollektion von WMF. Die Produkte der schlicht gehaltenen Serie ergänzen Ihr Küchenequipment um wichtige Helfer. Brühsieb, Eierköpfer, Schäler oder Knoblauchpresse - Gourmet hat die richtigen Küchenhelfer parat, wie immer in bewährter WMF Qualität aus Cromargan®, Glas oder hochwertigem Kunststoff. Kleinstmengen genau ablesbar. Angabe der Messkalen in Liter, Milliliter, Tassen und Gramm. Die Vorteile: - Praktische Küchenhelfer für vielseitige Aufgaben. - Durchdachte Funktionaliät. - Aus Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10 - unverwüstlich, pflegeleicht, lange haltbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Material
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.