Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Profi Plus Edelstahl Ceranfeldschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Profi Plus Edelstahl Ceranfeldschaber
WMF Profi Plus Edelstahl Ceranfeldschaber
WMF Profi Plus Edelstahl Ceranfeldschaber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29209966
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7343.6030
EAN/GTIN:
     4000530647719
Mit Hilfe des neuen Glaskeramikfeldschabers lassen sich Schmutz und Verkrustungen einfach von der Glaskeramikkochplatte entfernen - ohne dabei das Kochfeld zu beschädigen. Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl und schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Rühren, schälen, wenden, hobeln und stampfen Sie drauflos! Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ceranfeldschaber
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.