Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRFWC12X4YL Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRFWC12X4YL Kabelkanal-Zubehör
Panduit FRFWC12X4YL Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29170930
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRFWC12X4YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
565.2 mm
Höhe
107.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
FRFWC12X4LYL
ab € 272,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.