Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/EA/SVB-SW/HI11 Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P1-25/EA/SVB-SW/HI11 Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz
Eaton P1-25/EA/SVB-SW/HI11 Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28585226
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     070194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig
hebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
65 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052999
€ 11,76*
Zubehör
Eaton
290191
€ 25,35*
Zubehör
Eaton
041282
€ 3,44*
Zubehör
Eaton
047422
€ 1,85*
Zubehör
Eaton
207446
€ 48,76*
Zubehör
Eaton
280976
€ 57,76*
Zubehör
Eaton
280978
€ 6,06*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
€ 12,02*
Zubehör
Eaton
029416
€ 0,80*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
€ 1,61*
Zubehör
Eaton
003198
€ 2,16*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
€ 12,18*
Zubehör
Eaton
206916
€ 3,62*
Zubehör
Eaton
000651
€ 8,63*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
€ 5,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.