| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-28584515 Herst.-Nr.: 1768200000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Packungsdichte, neu definiert: Der zukünftige Standard für den Anschluss von Signalen Maximale Anschlussdichte auf kleinstem Raum - für den Feldanschluss der typischen Sensorleitungen bis 1mm2 legt die zweireihige B2L die Messlatte ganz nach oben und schließt die Lücke zwischen weniger Platz und mehr Funktionen. Das Ergebnis: Die Anschlusslösung für Standard-Industrieleitungen im Raster 1,75 - 30% kleiner als eine vergleichbare Lösung Raster 2,5 mit der 140%-Robustheit des Rasters 3,5 Dimensionen: Doppelte Anschlussdichte im Rastermaß 3,5mm Anschlusstechnik: Bewährter, wartungsfreier Weidmüller-Zugfederanschluss Die wesentlichen Anwendungsvorteile: Effizient: höchste Packungsdichte auf der Leiterplatte Industrietauglich - minimale Dimensionen bei maximaler Robustheit Prozessoptimiert - automatisches Bestücken und Reflow-Löten, schnelles Anschließen Anwenderfreundlich - leichtes Lösen auch hoher Polzahlen durch patentierten Lösehebel Applikationsgerecht: einfachesBeschriften und sicheres Kodieren trotzt kleinster Dimensionen Die Miniaturisierung ist mehr als nur größere Funktionsdichte auf kleinerem Raum: Jeder Millimeter weniger Baugröße reduziert den Platzbedarf und damit die Anlagenkosten des Endkunden. Damit bedient Weidmüller einen wesentlichen Trend im Maschinenbau und Industrieautomatisierung. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Orange | | Zertifizierung | ROHS | | Kabelstück (AWG) | 28 - 16 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Betriebstemperatur | -50 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| |