Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 5580-20 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 5580-20 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Gardena 5580-20 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Gardena 5580-20 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Gardena 5580-20 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Gardena 5580-20 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28580872
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     5580-20
EAN/GTIN:
     4078500558006
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
autowaschbürste gardena
Set - mit Preisvorteil

Mit dem Autowasch-Set haben Sie alles, was Sie für eine schonende und effektive Fahrzeug-Pflege brauchen. Im Set enthalten sind die GARDENA Waschbürste, der dazu passende Wasserstiel und das Shampoo zur Reinigung Ihres Fahrzeugs. So können Sie gleich loslegen und sparen bares Geld.

Drehbar und wendig

In 30°-Stufen rundum drehbar – so kommt die Waschbürste überall hin und ist wendig und flexibel in der…

PET-Beborstung für schonende Reinigung

Die hochwertige Beborstung aus PET sorgt für schonende und effektive Reinigung empfindlicher…

Wasserführend und vielseitig

Flexibel im Einsatz ist diese komfortable, wasserführende Waschbürste mit einer…
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Bürste
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gebrauchsfertig
Ja
Rotierender Bürstenkopf
Ja
Drehungswinkel
30 °
Abnehmbarer Griff
Ja
Wasserschlauchanschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste, waschbürste 270 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.