| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-28544965 Herst.-Nr.: 25054 EAN/GTIN: 4004293250544 |
| |
|
| | |
| Das patentierte Verschlusssystem erlaubt ein Öffnen und Schließen mit nur einer Hand. Durch die ergonomische Formgebung liegt die Gourmetzange angenehm und sicher in der Hand. Platzsparende Aufbewahrung im geschlossenen Zustand. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 426 mm | | Höhe | 33 mm | Merkmale | Typ | Grillzange | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gurken-Zange, Gurkenzange, Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Allzweck-Zange, Allzweckzange, Greifzange (Gastronomie), Küchen-Zange, Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), grillzange rösle 40 cm, grill zange, grillzange rösle |
| | |
| |