Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 10300 Serviette Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 10300 Serviette Weiß
Tork 10300 Serviette Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-582-370
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     10300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Tork 1-lagige Servietten decken den grundlegenden Bedarf in Schnellrestaurants und Imbissen ab .
- 1-lagige Serviette - bewährte Leistung mit geringeren Kosten
- Sprechen Sie Ihre Gäste durch individuelle Aufdrucke an – 75 % der Serviettenbenutzer lesen die Botschaft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
326 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,8825*
€ 9,3325*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 42,66*
€ 57,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,3325*
€ 11,1057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0425*
€ 10,7606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6525*
€ 10,2965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8825*
€ 8,1902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 74,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.