Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BL 3.50 Anschlussblock Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weidmüller BL 3.50 Anschlussblock Orange
Weidmüller BL 3.50 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28354556
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1674790000
EAN/GTIN:
     4008190444594
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsenleiste
Buchsenleisten mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss im Raster 3,50 mm. Sie bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6139*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,2239*
€ 9,78644
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,1539*
€ 9,70314
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,9939*
€ 9,51274
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,5239*
€ 8,95344
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,1739*
€ 8,53694
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,6139*
€ 6,68054
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.