Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 969-2 NAUA SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 969-2 NAUA SW Schwarz
JUNG LS 969-2 NAUA SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28354553
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS969-2NAUASW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO, UAE 8-8 UPOK6E, UAE 8-8 UPOK6, MK-POF-2UAE
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2969-2NAUAAN
ab € 11,29*
Ähnlich
Jung
AL2969-2NAUA
ab € 11,30*
Ähnlich
Jung
ES2969-2NAUA
ab € 11,29*
Ähnlich
Jung
LS969-2NAUAWW
ab € 5,98*
Ähnlich
Jung
LS969-2NAUA
ab € 4,90*
Ähnlich
Jung
LS969-2NAUALG
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.