Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-366712 Herst.-Nr.: 43351 EAN/GTIN: 0023942433514 |
| |
|
| | |
| Bei Produkttests von Laufwerksherstellern werden Medien von Verbatim verwendet. Die globale Nr. 1 und das aus gutem Grund – garantierte Qualität!
Dank der umfassenden Forschung und Entwicklung in den letzten 50 Jahren bietet Verbatim hochwertige Disks für die sichere und lebenslange Speicherung all Ihrer Daten.
Lange Lebensdauer Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.
Extraschutz Die weiße Oberfläche dieser CDs bietet einen Extraschutz für die Seite, auf der die Disk beschrieben wird. Diese Beschichtung lässt sich mit einem speziellen CD/DVD-Stift beschreiben. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 52 x | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85234190 | Merkmale | Typ | CD-R | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | | Aufnahmezeit | 80 min | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 40 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Spindel | € 6,70* | ab € 9,39* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 9,40* | € 12,81* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 9,41* | € 12,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 9,43* | € 12,85* | | | | | | | | | | pro Spindel | Frei Haus | ab € 9,74* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,1878* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|