Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1519660000 Anschlussblock Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weidmüller 1519660000 Anschlussblock Orange
Weidmüller 1519660000 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27329517
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1519660000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
80 %
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6453*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,6538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,0753*
€ 1,27961
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,9553*
€ 1,13681
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,9153*
€ 1,08921
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,8653*
€ 1,02971
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,8253*
€ 0,98211
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,6453*
€ 0,76791
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.