Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 26002 Elektrischer Standardverbindung 32 A 7P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 26002 Elektrischer Standardverbindung 32 A 7P
Bals Elektrotechnik 26002 Elektrischer Standardverbindung 32 A 7P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27307799
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     26002
EAN/GTIN:
     4024941260022
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7P
Referenz
6 h
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310123
ab € 122,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.