Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 765 51 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 0 765 51 Steckdose RJ-45 Weiß
Legrand 0 765 51 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266171
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     076551
EAN/GTIN:
     3245060765514
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Telefondose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
25.2 mm
Höhe
45 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
185 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Kabeltyp
UTP
Netzwerk-Kabel Kategorie
5e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
557143
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.