Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-751P-1R Netzteil 750 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-751P-1R Netzteil 750 W 1U Metallisch
Supermicro PWS-751P-1R Netzteil 750 W 1U Metallisch
Supermicro PWS-751P-1R Netzteil 750 W 1U Metallisch
Supermicro PWS-751P-1R Netzteil 750 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27248584
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-751P-1R
EAN/GTIN:
     0672042171064
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Server-Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Effizienz
94 %
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.5 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: server netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.