Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 0218/12-101 Steckdose RJ-45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 0218/12-101 Steckdose RJ-45 Metallisch
Busch-Jaeger 0218/12-101 Steckdose RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27164213
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0230-0-0411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Einsätze für Datenkommunikation - Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. - RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). - Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. - Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. - Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. - Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. - Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren. - Geeignet für 10-Gigabit Ethernet. - Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. - Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. - Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. - Re-embedded getestet. - Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz. - Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. - Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. - Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. - Für Adern von AWG 24-22. - Ohne Spreize. - Einbautiefe 31 mm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.