Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q25D-X Elektroschalter Pushbutton switch Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Q25D-X Elektroschalter Pushbutton switch Schwarz, Metallisch
Eaton Q25D-X Elektroschalter Pushbutton switch Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27095747
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     093624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Merkmale
Typ
Pushbutton switch
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
054507
€ 1,36*
Zubehör
Eaton
091586
€ 1,36*
Zubehör
Eaton
091152
€ 1,37*
Zubehör
Eaton
091185
€ 1,36*
Zubehör
Eaton
091563
€ 1,37*
Zubehör
Eaton
091618
€ 1,28*
Zubehör
Eaton
092592
€ 1,37*
Zubehör
Eaton
092608
€ 1,37*
Zubehör
Eaton
092645
€ 1,36*
Zubehör
Eaton
092709
€ 1,37*
Zubehör
Eaton
092774
€ 1,37*
Zubehör
Eaton
092791
€ 1,37*
Zubehör
Eaton
092825
€ 1,36*
Zubehör
Eaton
092874
€ 1,36*
Zubehör
Eaton
093013
€ 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.