Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 451 FU-EBI O.T. Smart-Home-Empfänger EnOcean 868.3 MHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 451 FU-EBI O.T. Smart-Home-Empfänger EnOcean 868.3 MHz Weiß
PEHA D 451 FU-EBI O.T. Smart-Home-Empfänger EnOcean 868.3 MHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066617
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00364316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor peha
Easyclickpro-Unterputz-Empfänger bidirektional, 1-Kanal Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so z. B. auf dem Handsender D 450 FU-HS 128 visualisiert werden. Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar: - Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion) - Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten) - Tastbedienung (Impuls) - Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit - Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung - automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit - Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit - 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene) - Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen - Bewegungsmelder und Lichtsensor - Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. - Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden. - Beim Anlernen von z. B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet.

Technische Daten: Eigenverbrauch: < 0,5 W (bistabiles Relais) Sendefrequenz: 868,3 MHz Spannungsversorgung: 100?240 V~/50?60 Hz Neutralleiter: erforderlich Umgebungstemperatur: - 20 °C bis +40 °C Lagertemperatur: -40°C bis +85°C Steckklemmen: max. 1 x 1,5 mm2 Gehäusehöhe: 28 mm Schutzart: IP 20 Befestigungslaschen: zur Schraubbefestigung in Schalterdosen Approbationen: CE; KEMA/KEUR Lastarten 230 V~ 110 V~ Glühlampen 2500 W 1250 W HV-Halogenlampen 1200 W 600 W Motorlast 600 VA 300 VA EVG-Last 3 Stück 1) 3 Stück 1) 1) Die Anzahl ist abhängig von Typ und Hersteller. Das Datenblatt des Gerätes ist zu beachten!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
EnOcean
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868.3 MHz
Statusrückmeldung
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der unterstützten Transmitter
32
Schnittstelle
RF Wireless
Zertifizierung
CE KEMA / KEUR
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEHA
00364476
ab € 63,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.